FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-12 177683

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CQ-1/2-12
Rubix:06145232
Fabrikant:177683
EAN:4052568038328
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-12 177683
Technische samenvatting
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-12 177683


Insteekschroefkoppeling CQ-1/2-12 voor een hoog debiet. Nominale diameter=8,65 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14,6 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 212
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,22 excl. BTW
/ stuk
8,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden