SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U04-01NS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U04-01NS
Rubix:05279661
Fabrikant:00984497
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U04-01NS
Technische samenvatting
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U04-01NS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
KQ2U, One-touch Fitting White Color - Branch “Y”

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaaln (messing + elektrolytisch vernikkelen)
Aansluiting 14
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,60 excl. BTW
/ 10 stuks
60,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen