Referenties
IMI Norgren:C01881248
Rubix:0599007875
Fabrikant:C01881248


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; demontagering: pom; vergrendelring: roestvrij staal; afdichting (pakking/o-ringen/u-ring): nbr (siliconevrij) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube ø 12 mm (push-in) |
Productdetails : NORGREN Y/KOPPELING 12 X 1/2
Roterende Y-schroeffitting 12 - R1/2 Pneufit C
Pneufit-C zwenkende Y-adapter Ø12mm x R1/2" C01881248"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt; schroefdraad: vernikkeld messing; demontagering: pom; vergrendelring: roestvrij staal; afdichting (pakking/o-ringen/u-ring): nbr (siliconevrij) |
| Aansluiting 1 | tube ø 12 mm (push-in) |
| Profiel | pneufit c push-in connector, zwenkende y-adapter, schroefdraad r |
| Aansluiting 2 | thread r1/2 (iso r) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen