FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18 177685

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQ-1/2-18
Rubix:06145248
Fabrikant:177685
EAN:4052568038342
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18 177685

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18 177685


Insteekschroefkoppeling CQ-1/2-18 voor een hoog debiet. Nominale diameter=12,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27,1 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 218
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen