SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H12-00
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2H12-00
Rubix:05284792
Fabrikant:00766598
EAN:3618036035865

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H12-00
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 19 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,43 excl. BTW
/ stuk
€ 7,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden