FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18H 177709

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQ-1/2-18H
Rubix:06145252
Fabrikant:177709
EAN:4052568038588
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18H 177709

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-18H 177709


Insteekschroefkoppeling CQ-1/2-18H voor een hoog debiet. Nominale diameter=12,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18,4 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 218
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
€ 6,09 excl. BTW
/ stuk
€ 7,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen