FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-16-I 132337
Insteekschroefkoppeling CRQS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQS-1/2-16-I
Rubix:06149018
Fabrikant:132337
EAN:4052568116439

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/2-16-I 132337
Insteekschroefkoppeling CRQS-1/2-16-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=10,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,04 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,43 excl. BTW
/ stuk
€ 157,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen