FESTO INSTEEKKOPPELING CQ-22 177698

Insteekkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQ-22
Rubix:06145280
Fabrikant:177698
EAN:4052568038472
FESTO INSTEEKKOPPELING CQ-22 177698

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING CQ-22 177698


Insteekkoppeling CQ-22 voor een hoog debiet. Nominale diameter=19,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38,88 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Aansluiting 2pipe outside ø 22 mm (push-in connector)
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
10,10 excl. BTW
/ stuk
12,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden