FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8-I 132331

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQS-1/8-8-I
Rubix:06149028
Fabrikant:132331
EAN:4052568068547
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8-I 132331

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-1/8-8-I 132331


Insteekschroefkoppeling CRQS-1/8-8-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12,88 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
€ 36,99 excl. BTW
/ stuk
€ 44,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen