SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00N

Doorvoertstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E16-00N
Rubix:A0267025
Fabrikant:KQ2E16-00N
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00N

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 1lochdurchmesser/bohrung für montage (mounting hole) ø 29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E16-00N


KQ2 one-touch-koppelingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en draadsoorten. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een betrouwbare afdichting bij druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij compressiekoppelingen. De KQ2 ontgrendelring maakt zowel de chuck als de collet vrij en zorgt voor een lage loskracht, waardoor de buis eenvoudig kan worden verwijderd.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 1lochdurchmesser/bohrung für montage (mounting hole) ø 29 mm
Profielkq2e
Aansluiting 216
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis16 mm
€ 138,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 167,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen