FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-6 186295

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSK-G1/8-6
Rubix:06145053
Fabrikant:186295
EAN:4052568040819
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-6 186295
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing); pom (ontgrendelingsring); nbr (afdichting); hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/8-6 186295


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G1/8-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14,1 g
Materiaalmessing (behuizing); pom (ontgrendelingsring); nbr (afdichting); hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,36 excl. BTW
/ stuk
6,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen