FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-4 162860

Insteekschroefkoppeling CRQS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRQS-M5-4
Rubix:06140484
Fabrikant:162860
EAN:4052568036638
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-4 162860
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1m5 external thread
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQS-M5-4 162860


Insteekschroefkoppeling CRQS-M5-4 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7,21 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1m5 external thread
Profielstandaard
Aansluiting 2for pneumatic hose od 4 mm
Maximumtemperatuur120 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,27 excl. BTW
/ stuk
31,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen