SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 8 MM KPU08-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPU08-00
Rubix:05283070
EAN:3618036070729
SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 8 MM KPU08-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1jis b0203 (konische gewinde für schlauchanschluss)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 8 MM KPU08-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPU, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Branch Y and Union Y

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1jis b0203 (konische gewinde für schlauchanschluss)
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
€ 133,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 161,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen