SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-02A

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L12-02A
Rubix:A0266979
Fabrikant:KQ2L12-02A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-02A

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp;roestvrij staal 303
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-02A


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, body-uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Materiaalc3604;pbt;pp;roestvrij staal 303
Aansluiting 11/4
Profielkq2l
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
30,35 excl. BTW
/ 5 stuks
36,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen