FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S12-P10 578366
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-G14-S12-P10
Rubix:06148504
Fabrikant:578366
EAN:4052568060695

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G14-S12-P10 578366
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G14-S12-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,6 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen