FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3-I 153313

Insteekschroefkoppeling QSM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSM-M5-3-I
Rubix:06142948
Fabrikant:153313
EAN:4052568011307
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3-I 153313

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5 external thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3-I 153313


Insteekschroefkoppeling QSM-M5-3-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x20x10 mm
Logistiek gewicht3,28 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m5 external thread
Profielmini
Aansluiting 2for pneumatic tube od 3 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen