FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M7-Q4-P10 578336
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-M7-Q4-P10
Rubix:06148444
Fabrikant:578336
EAN:4052568060398

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m7 male thread |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M7-Q4-P10 578336
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-M7-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,62 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m7 male thread |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen