SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-99

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH10-99
Rubix:05282965
Fabrikant:KCH10-99
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-99

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH10-99


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x53x17 mm
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongCN
76,30 excl. BTW
/ 10 stuks
92,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen