FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q8-P10 558676

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-G18F-Q8-P10
Rubix:06150486
Fabrikant:558676
EAN:4052568054717
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q8-P10 558676

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18F-Q8-P10 558676


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G18F-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17,96 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1g 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
€ 3,36 excl. BTW
/ stuk
€ 4,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen