FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-8-B 153026 (30713)

Insteek- en opsteekschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/4-8-B
Rubix:05115785
Fabrikant:153026
EAN:4052568031299
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-8-B 153026 (30713)

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-8-B 153026 (30713)


Insteekfitting QSF-1/4-8-B binnendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,8 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x70x15 mm
Logistiek gewicht26,39 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Profielqsf
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4,54 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 3,75 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 2,64 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden