MECALINE MINI INSTANTKOPP. MET CIL BUI DR 3 - M6 - 858876
MINI Insteekkoppeling buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858876
Rubix:06262684
EAN:3660338139468

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANTKOPP. MET CIL BUI DR 3 - M6 - 858876
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | m6 |
| Profiel | mini profiel |
| Aansluiting 2 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen