FESTO STEEKHULS NPQM-D-S8-E-P10 558813

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-S8-E-P10
Rubix:06150558
Fabrikant:558813
EAN:4052568055479
FESTO STEEKHULS NPQM-D-S8-E-P10 558813
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1push-on sleeve qs-8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO STEEKHULS NPQM-D-S8-E-P10 558813


Insteekhuls NPQM-D-S8-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com), Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,1 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 1push-on sleeve qs-8
Profielstandaard
Aansluiting 2push-on sleeve qs-8
Maximumtemperatuur70 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,80 excl. BTW
/ stuk
2,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen