FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQM-Y-Q8-E-P10 558800
Insteekschroefkopppeling NPQM-Y
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-Y-Q8-E-P10
Rubix:06150718
Fabrikant:558800
EAN:4052568055349

Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQM-Y-Q8-E-P10 558800
Y-insteekkoppeling NPQM-Y-Q8-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44,4 g |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,16 excl. BTW
/ stuk
€ 6,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden