SMC HAAKSE KOPPELING 10MM 3/8 KQ2Z10-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2Z10-03AS
Rubix:05289786
Fabrikant:KQ2Z10-03AS
EAN:3618036038873
SMC HAAKSE KOPPELING 10MM 3/8 KQ2Z10-03AS
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAAKSE KOPPELING 10MM 3/8 KQ2Z10-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Drievoudig Verdeler Universeel Mannelijk Haaks
•Branch universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht49 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 13/8
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,45 excl. BTW
/ 5 stuks
58,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen