SMC INSTANT KOPPELING KQ2U23-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2U23-M5A
Rubix:05284498
SMC INSTANT KOPPELING KQ2U23-M5A
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U23-M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontkoppelingskraag maakt eenvoudige verwijdering van de slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 23,2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,40 excl. BTW
/ 10 stuks
45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen