FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-T-R18-Q6-FD-P10 133073

Insteekschroefkoppeling NPQP-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQP-T-R18-Q6-FD-P10
Rubix:06150874
Fabrikant:133073
EAN:4052568029562
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-T-R18-Q6-FD-P10 133073
Technische samenvatting
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-T-R18-Q6-FD-P10 133073


Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,69 g
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,73 excl. BTW
/ stuk
16,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen