FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-1/8-4 153362

Insteekkoppeling QSMTL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMTL-1/8-4
Rubix:06143152
Fabrikant:153362
EAN:4052568034207
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-1/8-4 153362

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-1/8-4 153362


T-insteekschroefkoppeling QSMTL-1/8-4 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,38 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielmini
Aansluiting 24
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
2,37 excl. BTW
/ stuk
2,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen