SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H08-00

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2H08-00
Rubix:05285182
Fabrikant:00760220
EAN:3618036031157
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H08-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H08-00


Insteekkoppeling, RVS 316, Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 08 (Ø8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Materiaalrvs
Aansluiting 18 mm
Aansluiting 214 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,11 excl. BTW
/ stuk
23,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden