FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 130684 (153010)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/2-12-20
Rubix:06142004
Fabrikant:130684
EAN:4052568024055
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 130684 (153010)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/2-12 130684 (153010)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-12-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x88x72 mm
Logistiek gewicht51,7 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden