Referenties
SMC:KQ2L06-02AP
Rubix:A0266000
Fabrikant:KQ2L06-02AP
EAN:3618036058598

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal (lichaam); c3604 (schroefdraadgedeelte), 303 roestvrij staal (schroefdraadgedeelte) (nagel); 304 roestvrij staal (klauwplaat, gids); pom (ontgrendelingsknop); nbr (afdichting, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-02AP
Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal (lichaam); c3604 (schroefdraadgedeelte), 303 roestvrij staal (schroefdraadgedeelte) (nagel); 304 roestvrij staal (klauwplaat, gids); pom (ontgrendelingsknop); nbr (afdichting, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen