MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - 1/4 - 860021

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860021
Rubix:06850740
EAN:3660338149764
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - 1/4 - 860021

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 6 - 1/4 - 860021


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/4
Profieluitwendig
Aansluiting 26
€ 47,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen