FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12-I 153020

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-3/8-12-I
Rubix:06142104
Fabrikant:153020
EAN:4052568010997
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12-I 153020

Technische samenvatting

Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 3/8 in
Aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-3/8-12-I 153020


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x80x20 mm
Logistiek gewicht33,5 g
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 3/8 in
Aansluiting 212 mm
Materiaalnikkelgeplateerd messing (behuizing);pom (loslaatring);nbr (buisafdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (onderdeel van de buisklem)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden