FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-12 132045 (186103)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G3/8-12-20
Rubix:06149868
Fabrikant:132045
EAN:4052568026974
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-12 132045 (186103)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-12 132045 (186103)


Insteekschroefkoppeling QS-G3/8-12-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht39,55 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 3,66 excl. BTW
/ stuk
€ 4,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden