FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQST-1/2-16 164209

T-Insteekkoppeling CRQST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRQST-1/2-16
Rubix:06140493
Fabrikant:164209
EAN:4052568136949
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQST-1/2-16 164209

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQST-1/2-16 164209


T-insteekschroefkoppeling CRQST-1/2-16 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=9,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht128,54 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);fpm (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (ontgrendelingsring/buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 264,19 excl. BTW
/ stuk
€ 319,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen