FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-6-B 153024

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/4-6-B
Rubix:05115781
Fabrikant:153024
EAN:4052568031282
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-6-B 153024

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/4-6-B 153024


Insteekschroefkoppeling QSF-1/4-6-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x70x20 mm
Logistiek gewicht23,9 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Profielqsf
Aansluiting 211,8
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
3,75 excl. BTW
/ stuk
4,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden