MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 4 - 1/4G - 858856
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858856
Rubix:06850658
EAN:3660338139260


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDR HAAKS INST 4 - 1/4G - 858856
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | compact profiel |
| Aansluiting 2 | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen