LEGRIS RECHTE KOPPELING D. 25,0 MM 6606 25 00

Legris Pijp-naar-pijp verbinding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:6606 25 00
Rubix:28614202
Fabrikant:6606 25 00
LEGRIS RECHTE KOPPELING D. 25,0 MM 6606 25 00

Technische samenvatting

Materiaalpolyamide met glasvezel (behuizing);roestvrij staal (grijpring);nbr (o-ring)
Aansluiting 11 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE KOPPELING D. 25,0 MM 6606 25 00


Transair leidingverbinders worden snel en met minimaal gereedschap geïnstalleerd. Alle Transair connectoren zijn ontworpen om veilig rond Transair leidingen te passen, waardoor de efficiëntie van het systeem toeneemt en persluchtlekken worden voorkomen. Transair connectoren zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen voor eenvoudige montage en ontwerp van perslucht-, vacuüm- en industriële/inerte gassystemen. Alle Transair componenten kunnen worden geïntegreerd in bestaande koperen of stalen systemen, zodat een bestaand systeem eenvoudig kan worden uitgebreid. Het "full bore" ontwerp van Transair connectoren, in combinatie met de lage wrijvingscoëfficiënt in de aluminium buis, zorgt voor een optimale stroming in het persluchtsysteem. Alle connectoren zijn 100% recyclebaar, siliconenvrij en gemaakt van materialen zonder vlamverspreiding. Alle connectoren voldoen aan de UL94HB norm. Parker Hannifin garandeert dat alle Transair componenten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende 10 jaar vanaf de datum van installatie.Transair 1/2" (16,5mm), 1" (25mm), en 1-1/2" (40mm) connectoren maken gebruik van push-to-connect technologie. Alle connectoren worden vanuit de fabriek voorgespannen en gemarkeerd geleverd. Om te installeren hoeft u alleen maar de pijp in de connector te duwen tot de insteekmarkering tegen het uiteinde van de connector komt. U hoeft de moer van de connector niet verder aan te draaien. Alle 1/2", 1" en 1-1/2" buizen komen uit de fabriek met de insteekdiepte voorgemarkeerd, maar als er ter plekke moet worden gesneden, moet de insteekdiepte worden gemarkeerd met een Transair markeergereedschap.Transair 2" (50mm) en 2-1/2" (63mm) connectoren maken gebruik van snapringtechnologie. Bij een snapringkoppeling wordt een polyamide borgring in 2 gaten aan het uiteinde van de pijp gestoken. Deze ring, samen met het aandraaien van de moeren van de verbinder met een moersleutel, voorkomt dat de verbinder van de pijp loskomt. Alle 2" en 2-1/2" pijpen komen uit de fabriek met de snapringgaten voorgeboord, maar als er ter plekke moet worden gesneden, moeten de snapringgaten worden geboord met een Transair boormal.Transair 3" (76mm), 4" (101mm), en 6" (168mm) connectoren maken gebruik van clamshell technologie. De Clamshell fitting heeft een verwijderbare cartridge (afdichting) die over het uiteinde van de pijp past en niet kan verschuiven door de nokken aan het uiteinde van de pijp. De connector wordt vervolgens over de nokken en het patroon geplaatst en met een kruispatroon vastgeschroefd om te voorkomen dat de bouten losraken. Alle pijpen van 3", 4" en 6" worden in de fabriek geleverd met nokken, maar als er ter plekke moet worden gesneden, moeten de nokken worden gemaakt met behulp van een Transair nokkengereedschap en matrijs.
Toepassing: Perslucht, vacuüm, industrieel gas, inert gas
Montagetijd: 0,04
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Transair
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 1, 25
Aansluiting 1 type: Buis
Aansluiting 2 maat: 25, 1
Aansluiting 2 type: buis
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, zie https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter buis 2 (inch): n.v.t.
Buitendiameter buis 2 (mm): n.v.t.
Buitendiameter buis (inch): 1
Buitendiameter buis (mm): 25
Producttype: Koppelstuk
Producttype: Buis
Producttype: Persluchtleiding
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Siliconenvrij: Ja
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 1, 0,03
Gewicht: 0,28, 0,13

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpolyamide met glasvezel (behuizing);roestvrij staal (grijpring);nbr (o-ring)
Aansluiting 11 in
Aansluiting 225 mm
Maximumtemperatuur85 °C
Aangepaste tariefcode84819000
27,20 excl. BTW
/ stuk
32,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen