FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-4-B 153022 (130709)

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSF-1/8-4-B
Rubix:06142204
Fabrikant:153022
EAN:4052568031268
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-4-B 153022 (130709)

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-4-B 153022 (130709)


Insteekschroefkoppeling QSF-1/8-4-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x50x10 mm
Logistiek gewicht14,9 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/8
Profielqsf
Aansluiting 29,7
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2,34 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 1,93 excl. BTW / stuk
100 of meer
€ 1,29 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden