MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 10X3/8 853141

PARALLEL MANNELIJK T-STUK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:853277
Mecaline:853141
Rubix:06261094
EAN:3660338093173
MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 10X3/8 853141

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 10X3/8 853141


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g3/8
Profielnormaal profiel
Aansluiting 210
€ 7,78 excl. BTW
/ stuk
€ 9,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden