FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 130715

Insteekschroefkoppeling QSF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSF-3/8-8-B
Rubix:05115787
Fabrikant:153027
EAN:4052568031305
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 130715
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-3/8-8-B 130715


Insteekschroefkoppeling QSF-3/8-8-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x80x20 mm
Logistiek gewicht34,1 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8
Profielqsf
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,59 excl. BTW
/ stuk
3,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden