FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-12 153084
Insteekkoppeling QSLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLL-3/8-12
Rubix:06142576
Fabrikant:153084
EAN:4052568031770

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-3/8-12 153084
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,62 excl. BTW
/ stuk
€ 6,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen