FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-10 153092 (130754)
Push-In L-koppeling met buitenzeskant QSLV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV-1/4-10
Rubix:06142596
Fabrikant:153092
EAN:4052568031855

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);vernikkeld messing (holle bout);pom (ontgrendelring);nbr (slangafdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-1/4-10 153092 (130754)
Quick Star Standard Push-In 360° draaibare elleboogkoppeling met mannelijke draad en buitenzeskant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing);vernikkeld messing (holle bout);pom (ontgrendelring);nbr (slangafdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Profiel | qslv |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden