FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/8-6 153420

Insteekschroefkoppeling QSK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSK-1/8-6
Rubix:06142292
Fabrikant:153420
EAN:4052568034535
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/8-6 153420

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-1/8-6 153420


Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-1/8-6 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x20x17 mm
Logistiek gewicht10,15 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
4,92 excl. BTW
/ stuk
5,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden