FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/4-8 186298
Insteekschroefkoppeling QSK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSK-G1/4-8
Rubix:06145051
Fabrikant:186298
EAN:4052568040840

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSK-G1/4-8 186298
Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-G1/4-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x24x30 mm |
| Logistiek gewicht | 30,5 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen