Referenties
Festo:QSC-12H
Rubix:05115929
Fabrikant:153271
EAN:4052568033439

Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSC-12H 153271 (130703)
Blindstop QSC-12H Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,32 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Profiel | qsc-h |
| Aansluiting 2 | 13 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden