FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-6 153431

Insteekschroefkoppeling QSKL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSKL-1/4-6
Rubix:06142348
Fabrikant:153431
EAN:4052568034641
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-6 153431

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSKL-1/4-6 153431


Zelfafsluitende L-insteekschroefkoppeling QSKL-1/4-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x19 mm
Logistiek gewicht29,5 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
5,65 excl. BTW
/ stuk
6,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen