MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - G1/4 - 860037

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860037
Rubix:06850770
EAN:3660338149917
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - G1/4 - 860037

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 4 - G1/4 - 860037


Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Profieluitwendig
Aansluiting 24
438,00 excl. BTW
/ 100 stuks
529,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen