FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-10 190658

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-1/8-10
Rubix:06145057
Fabrikant:190658
EAN:4052568042912
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-10 190658

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/8-10 190658


L-insteekschroefkoppeling QSL-1/8-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x14x35 mm
Logistiek gewicht31 g
Materiaalpbt
Aansluiting 1r 1/8
Profielqsl
Aansluiting 217,5
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden