FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H-8 153063

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-10H-8
Rubix:06142428
Fabrikant:153063
EAN:4052568031572
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H-8 153063

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H-8 153063


L-insteekkoppeling QSL-10H-8 met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,9 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,2 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden