MECALINE INSTANT BANJO DUBBEL CIL. BUI. DR. 8 - G1/8 859819

Insteek banjokoppeling dubbele aansluiting met cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859819
Rubix:06850296
EAN:3660338147913
MECALINE INSTANT BANJO DUBBEL CIL. BUI. DR. 8 - G1/8 859819
Technische samenvatting
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT BANJO DUBBEL CIL. BUI. DR. 8 - G1/8 859819


Materiaal: messing-vernikkeld, H-polymeer
BSP cilindrisch (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer/vernikkeld messing
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 28
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,90 excl. BTW
/ 10 stuks
106,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen